16 EWR-SA Digitální posuvné měřítko 140mm s výstupem dat

Č. pol.: 4103077
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
    Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4103077
    EAN/GTIN 4059192002336
    Číslo výrobcu 4103077
    Číslo L L40080 788

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Horní aretační šroub
    • Vyleštěné vodicí dráhy
    • Kalený posuvník a kolejnice, odolné proti korozi
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy chránící stupnici
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stěrač nečistot v posuvníku

    Popis:

    Digitální kaliper pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-SA Měřicí rozsah: 0 - 140 mm
    • Dílčí přírůstek mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Třída ochrany IP: IP 67
    Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

    Charakteristika:

    • Datové rozhraní: USB A
    • Typ výrobku: 16 EEA-SA
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 6″
    • Rozsah měření: 0 - 140 mm
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr d v mm: 235 mm
    • Rozměr b v mm: 40 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Výška číslic: 8.5 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    Tovární standard

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka