16 EWR Digitální posuvné měřítko 150mm s třecím kolem plochý hloubkoměr s výstupem dat

Č. pol.: 4103067
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103067
EAN/GTIN 4059192002237
Číslo výrobcu 4103067
Číslo L L40080 802

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňový měřicí přístroj
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWR Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: čtvercové
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Měřící kolečko: pravé
  • Třída ochrany IP: IP 67

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 EWR
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr c v mm: 16 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1