16 ER(M14) Digitální posuvné měřítko 150mm kulatý hloubkoměr s třecím kolem bez výstupu dat

Č. pol.: 4103011
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103011
EAN/GTIN 4059192002091
Číslo výrobcu 4103011
Číslo L L40080 1425

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: kruhové
  • Datové rozhraní: žádné
  • Frikční kolečko: pravé
  • Třída ochrany IP: žádná

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr c v mm: 16 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka