{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Dĺžka Krížové hroty | 21 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Hmotnosť | 143 g | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410300 150 | |
EAN/GTIN | 4946368530000 | |
Číslo výrobcu | 530-101 |