Prevedenie:
namontováno
Popis:
Lehký a velmi praktický ruční vozík svařovaný z ocelové trubky, práškově lakovaná modrá RAL 5007. Řídicí páku lze přišroubovat. S vyjímatelnou červenou plastovou přihrádkou (objem 200 litrů). Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Rozebranou dodávku. Snadná samomontáž.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Užitečná délka plochy (mm): 750
Užitečná šířka plochy (mm): 425
Celková délka (mm): 1566
Celková šířka (mm): 682
Celková výška (mm): 777
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85