Popis:
Žebřík s maximálním pracovním komfortem vytváří také vizuální akcenty.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Kontaktní profil na horním konci pro bezpečné upevnění.
K dispozici také jako policový žebřík.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Estetický design - ideální pro použití v kancelářích, ordinacích a prodejních místnostech.
Charakteristika:
Pracovní výška 3 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 5 kg
Délka žebříku 2,14 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 7
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 380 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.