{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,02 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/50 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410105 150 | |
EAN/GTIN | 4045197578242 | |
Číslo výrobcu | 410105 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Posuvné meradlo Nónius 1/50, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
761 kus/y s okamžitým dodaním
34,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
668 kus/y s okamžitým dodaním
28,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
73,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Členenie | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,05 mm |