1/2″ Šroubovací bit 40 mm

Č. pol.: 4101-1
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4101-1
EAN/GTIN 4991644092017
Číslo výrobcu 4101-1
Číslo L L60050 323

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
2, 7x18, 6
Slot
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka