1/2″ Vytahovač čepů 6 mm

Č. pol.: 4100M 6mm
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4100M 6mm
EAN/GTIN 4991644089529
Číslo výrobcu 4100M 6mm

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 24 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 6 mm
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka