16 FN Posuvné měřítko 300 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Č. pol.: 4100402
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4100402
    EAN/GTIN 4059192001520
    Číslo výrobcu 4100402
    Číslo L L40080 1074

    Popis

    Prevedenie:

    • Nonius a stupnice pro neoslňující čtení, matně chromované
    • Upevňovací šroub nahoře
    • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
    • Měřicí nože pro vnitřní měření
    • Posuvník a lišta kalené, nerezové
    • Měřicí zařízení
    • Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu stupnice

    Popis:

    16 FN Kalibr s ukazatelem stupnice
    • Upevňovací šroub na horní straně Rozsah měření: 0 - 300 mm
    • Veličina Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
    Rozsah dodávky: Závitová tabulka, kufřík.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Třmenové měřidlo se zobrazením stupnice
    • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
    • Název skupiny výrobků: MarCal
    • Měření hloubky: úhlový
    • Typ výrobku: 16 FN
    • Hodnota vernieru palec: 1/128″
    • Rozsah měření: 0 - 300 mm
    • Rozsah měření: 0 - 12″
    • Mezní chyba v palcích: .002″
    • Rozměr d v mm: 404 mm
    • Rozměr b v mm: 64 mm
    • Rozměr c v mm: 23 mm
    • Rozměr e v mm: 20 mm
    • Rozměr a v mm: 16 mm
    • Rozměr f v mm: 4.8 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.05 mm
    • Hodnota vernieru mm: 0.05 mm

    Norma:

    Tovární standard

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka