Čítačka čiarových kódov 1D a 2D káblové SCAN

Č. pol.: 410025 SCAN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 165 mm
Šírka 95 mm
Výška 60 mm
Dĺžka kábla 1,5 m
Rozhranie USB rozhranie
Druh produktu Čítačka čiarových kódov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 410025 SCAN
EAN/GTIN 2050002063884

Popis

Prevedenie:

Káblový snímač 1D a 2D čiarových kódov. Skener veľmi rýchlo dekóduje mnoho typov 1D a 2D čiarových kódov, vrátane QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 atď. Jednoduché a rýchle pripojenie cez USB rozhranie prostredníctvom Plug & Play. Nie je potrebný ovládač. Viacero programovateľných režimov skenovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka