VYHNUTÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 32 MM

Č. pol.: 41.32
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41.32
EAN/GTIN 3148511013793
Číslo výrobcu 41.32
Číslo L L60130 2484

Popis

Popis:

  • Klíč na kroužky: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, matná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B x B1 [mm]: 68,0 x 46,5
  • E [mm]: 10,5
  • E1 [mm]: 16,5
  • H [mm]: 35,5
  • L [mm]: 398
  • [g]: 850

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka