VYHNUTÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 21 MM

Č. pol.: 41.21
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41.21
    EAN/GTIN 3148511013687
    Číslo výrobcu 41.21

    Popis

    Popis:

    • Klíč na kroužky: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
    • Ideální pro utahování matic při sériové práci
    • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné, šetrné utahování matic
    • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
    • chromovaná, matná povrchová úprava

    Charakteristika:

    • A [mm]: 21
    • Š x B1 [mm]: 48,0 x 33,0
    • E [mm]: 8,2
    • E1 [mm]: 13,0
    • H [mm]: 26,5
    • L [mm]: 275
    • [g]: 320

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka