VYHNUTÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 12 MM

Č. pol.: 41.12
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41.12
EAN/GTIN 3148511013595
Číslo výrobcu 41.12
Číslo L L60130 2471

Popis

Popis:

  • Klíč na kroužky: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, matná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • B x B1 [mm]: 27,5 x 18,5
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,6
  • H [mm]: 18,5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 75

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka