Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů s druky
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky odolné proti plameni všité s dvojitými švy
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip
Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky
Praní
Průmyslové praní EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Multinormová bunda dámského střihu, vyrobená z odolného materiálu a navržená tak, aby byla viditelná z každé strany
- Krátší v přední části pro maximální volnost pohybu a prodloužený zadní lem pro ochranu
- Bunda má náprsní kapsy na obou stranách, a je vybavena chytrými detaily, jako je vnitřní kapsa s vnitřní kapsou na telefon a tmavá tkanina na místech vystavených znečištění
- Testováno pro průmyslové praní
- Chrání před stříkajícími tekutými chemikáliemi
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²