Prevedenie:
Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Kapsa na hrudi s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Přední zapínání na skryté plastové knoflíky
Reflex
Odolné reflexní pásky všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou
Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
Popis:
- Bunda je vyrobena z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
- Moderní bunda s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti
- Je vybavena chytrými řešeními kapes, jako jsou dvojité náprsní kapsy se skrytým zipem
- Předsazené rukávy, prodloužený zadní díl a nastavitelný spodní lem pro dobré padnutí
- Tkanina Ripstop zajišťuje prvotřídní neprofouknutelnost
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S třídy 2, M-> Třída 3, EN ISO 11611, třída 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, třída 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní
- Dosahuje třídy 3 podle normy EN ISO 20471 v kombinaci s kalhotami 1488, 1489, 1588, 1589 a náprsenkovými kalhotami 2889
Norma:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%