Alu-Box MiniPlus;60l;IM: 550x350x310mm

Č. pol.: 40877
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40877
EAN/GTIN 4003866408771
Číslo výrobcu 40877
Číslo L L90010 1279

Popis

Popis:

Bezpečné a úsporné řešení pro přepravu a skladování s kompaktním designem.
Univerzální box z hliníku.
Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
Samodržící víko.
Hluboce protažené víko bez stohovacích rohů.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Skládací zámky se zásuvnými zámky. Lze dodatečně zajistit olověnými plombami nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Silné pružinové rukojeti na čelních plochách.
Rukojeť kufru vpředu pro 40860 a 40861.

Charakteristika:

Hmotnost 4,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 550 mm
Materiál hliník
Objem 60 l
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 330 mm
Vnější délka 600 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.