Popis:
Bezpečné a úsporné řešení pro přepravu a skladování s kompaktním designem.
Univerzální box z hliníku.
Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
Samodržící víko.
Hluboce protažené víko bez stohovacích rohů.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Skládací zámky se zásuvnými zámky. Lze dodatečně zajistit olověnými plombami nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Rukojeť kufru vpředu pro 40860 a 40861.
Charakteristika:
Hmotnost 4 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 220 mm
Vnitřní výška 220 mm
Vnitřní délka 550 mm
Materiál hliník
Svazek 42 l
Vnější šířka 400 mm
Vnější výška 240 mm
Vnější délka 600 mm