827 b 16 Prodlužovací rameno bez jemného nastavení

Č. pol.: 4082716
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4082716
EAN/GTIN 4059192001391
Číslo výrobcu 4082716
Číslo L L40100 301

Popis

Prevedenie:

  • Prodlužovací rameno bez přesného nastavení
  • Velmi robustně dimenzované pro obzvláště vysokou pevnost v ohybu
  • Odolné proti zkroucení a výškově nastavitelné pomocí ozubeného hřebenu
  • Držák pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm

Popis:

827 b 16 Rameno výložníku
  • Odběrný otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Název výrobku: Prodlužovací rameno
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 827 b 16
  • Vysunutí (max.): 125 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka