Popis:
PRÉMIOVÁ čepel na ocel zaručuje nejbezpečnější oddělení obrobku na stacionárních strojích bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností oceli a je ideální pro stacionární řezání v pojezdu a odstřihování obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A30N-BFP STEEL
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 3,5 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
- Výrobek nabízí nejvyšší životnost nástroje a řeznou hranu
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli
- Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily
- Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování
Odporúčanie:
- Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )
Speciální funkce:
- Ideální pro obrobky s velkými průřezy
- Výjimečná účinnost a odolnost
- Na obrobku není žádná počáteční barva