Hliníkový sběrač odpadu; IM: 300x300x500mm

Č. pol.: 40747
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Nádoba na odpadky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 40747
    EAN/GTIN 4003866407477
    Číslo výrobcu 40747
    Číslo L L90010 1324

    Popis

    Popis:

    Hygienické a elegantní řešení pro vnitřní sběr odpadu.
    Stabilní profil hrany a základny.
    Hladké boční stěny.
    Lze stohovat.
    Eloxované.

    Charakteristika:

    Hmotnost 3,5 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 300 mm × 300 mm × 500 mm
    Vnitřní výška 500 mm
    Vnitřní délka 300 mm
    Objem 45 l

    Poznámka:

    Dodává se bez víka

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka