Štípací kleště ESD axiální

Č. pol.: 407.E
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 407.E
    EAN/GTIN 3148511752876
    Číslo výrobcu 407.E
    Číslo L L60130 5203

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatických výbojů
    • ESD
    • Nový, štíhlejší ohybový tvar činí tyto kleště výkonnými a zároveň praktickými
    • Kleště 405 mohou stříhat 0,4 mm silný klavírní drát.

    Charakteristika:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Střih: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc průměr [mm]: -
    • Piano drát průměr [mm]: -

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka