Rebrík so stupňami 2-dielny s priečnikom nivello® a svorkou R13 2x12

Č. pol.: 40694
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 40694
EAN/GTIN 4031405406940
Číslo výrobcu 040694

Popis

Popis:

  • Rebrík zo schodového lana z hliníka
  • Podľa DIN EN 131-2 a TRBS 2121 časť 2
  • Stabilný obdĺžnikový rúrkový spar
  • 4-násobné zvlnené pripojenie kroku/tyče
  • 80 mm hlboké, drážkované schody
  • Pozinkované oceľové tvarovky
  • Pohodlné nastavenie výšky od kroku k kroku vďaka ľavému káblu s plastovým káblom
  • Horný rebrík so stenovými valčekmi bez priečnej rúrky, teda vhodný na prístup
  • Spodný rebrík s nivello® traverzu pre extra bezpečný stojan a výstup (v cene)
  • Samosvorné dvojité sklápacie háky
  • Súprava na dodatočnú montáž pre „valcovú tyč“, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo na zvýšenie ergonómie
  • Stúpacie podložky CLIP-Step R13 pre certifikovanú odolnosť proti sklzu
  • Rozstup krokov: 263 mm
  • Šírka rebríka: 420 mm (bez priečneho koľajnice)
  • Sklon vodiča: 70°
  • Maximálne zaťaženie: 150 kg
  • Pozor! Všetky prídavné zariadenia, ako sú zábradlia alebo výstupné tyče, sa môžu namontovať na rebrík len vtedy, keď je rebrík v kontaktnom stave a už nie je vysunutý alebo zasunutý.

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 7000 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Prodloužená délka: 6420 mm
  • Délka vodicích částí: 3620 mm
  • Délka zasunutá: 3620 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 5000 mm
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzová třída: R13
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2 x 12 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka