Popis:
Robustní, velkoryse dimenzovaný okrajový a základový profil, trvale spojený s pláštěm a základovou deskou pomocí vysokopevnostního pozitivního zámku.
Zesílení čelních a bočních stěn s celoplošným lemováním a rohovým lemováním pro vysokou stabilitu.
Jednu dlouhou stranu lze sklopit na polovinu pro snadnější nakládání a vykládání.
Výřez kontejneru s profilovým lemem; spojky profilů průběžně svařované.
Klapka s držákem šroubů a pohyblivými pojistnými závěsy.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka v rohovém uspořádání, Ø 125 mm, hladký chod, pryžové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska, kryty závitů.
Charakteristika:
Hmotnost 33 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1 250 mm × 700 mm × 1 200 mm
Vnitřní výška 1200 mm
Vnitřní délka 1250 mm
Objem 1050 litrů
Vnější šířka 750 mm
Vnější výška 1400 mm
Vnější délka 1300 mm