Pružinový vozík W161, IM: 1010x650x485 mm

Č. pol.: 40644
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 40644
    EAN/GTIN 4003866406449
    Číslo výrobcu 40644
    Číslo L L90110 768

    Popis

    Prevedenie:

    K montáži pomocí nářadí

    Popis:

    Svisle pohyblivá podlaha, která udržuje náklad vždy ve stálé výšce rukojeti.
    Eloxovaný a se zesíleným profilem hran pro dlouhou životnost.
    Vyměnitelné zvedací prvky pro nastavení nosnosti, např. od 30 do 195 kg v intervalech po 15 kg.
    Žádné naklápění ani při jednostranném zatížení.
    Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka, Ø 125 mm, šířka 40 mm, hladký chod, gumové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska.
    Středová kolečka pro snadné manévrování ve stísněných prostorech.
    Úprava podvozku v rohovém uspořádání na vyžádání.

    Charakteristika:

    Hmotnost 24,5 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 1 000 mm × 650 mm × 485 mm
    Vnitřní výška 485 mm
    Vnitřní délka 1000 mm
    Materiál Eloxovaný hliník
    Objem 315 litrů
    Vnější šířka 710 mm
    Vnější výška 820 mm
    Vnější délka 1060 mm

    Poznámka:

    Objemné zboží
    Žebříky se stupni a příčkami
    Doba dodání: 3 dny

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka