Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou
Náprsní kapsy s krytým zipem
Detaily
Volán na zádech
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazené rukávy
Mast, odpuzující špínu a vodu
Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na suchý zip
Reflex
Reflexní detaily
Zapínání vpředu
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Odolná protipožární bunda s robustním skrytým jednosměrným kovovým zipem a praktickými kapsami
- Zadní panel s měchem a předohnutými lokty pro větší pohodlí
- Reflexní detaily pro lepší viditelnost
- Průmyslově pratelná
- Tkanina má obloukovou odolnost podle normy EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certifikováno podle EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
- EN ISO 11611 třídy 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%