Podvozek W150; pro AM 800x600

Č. pol.: 40608
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 40608
EAN/GTIN 4003866406081
Číslo výrobcu 40608

Popis

Popis:

Hliníkový podvozek, nízká konstrukce.
Podvozek: 2 otočná a 2 pevná kolečka, Ø 125 mm, šířka 40 mm, hladký chod, gumové pneumatiky, neznačící, válečková ložiska.
Vhodné pro skříně řady K470, Eurobox, ZARGES Box a K270.

Charakteristika:

Zatížení do max. 150 kg
Hmotnost 5,5 kg
Vhodné pro vnější rozměry cca 800 mm × cca 600 mm
Vnější šířka 600 mm
Vnější délka 800 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka