Digitální Třmenový mikrometr s neotáčivým vřetenem palcovým/metrickým, 1-2″

Č. pol.: 406-351-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 406-351-30
EAN/GTIN 4946368689821
Číslo výrobcu 406-351-30
Číslo L L40010 13010

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny neotáčivým vřeteno a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna zajišťuje reprodukovatelné měření. Datový výstup Digimatic.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka