Popis:
Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny neotáčivým vřeteno a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna zajišťuje reprodukovatelné měření. Datový výstup Digimatic.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 50 - 75
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku