Štípací kleště Micro-Tech 150 mm

Č. pol.: 405A.15
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 405A.15
    EAN/GTIN 3662424076671
    Číslo výrobcu 405A.15
    Číslo L L60130 9130

    Popis

    Popis:

    • Nosnost: - Tvrdý drát 160 kg/mm²: průměr 1,6 mm. - Polotvrdý drát 100 kg/mm²: průměr 1,8 mm
    • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné rukojeti z PVC, aniž by byla obětována dobrá přístupnost
    • Design: lakovaný, odolný proti korozi.

    Charakteristika:

    • B [mm]: 24
    • C [mm]: 18
    • E [mm]: 7
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 160
    • [g]: 160

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka