Očkoplochý klíč 5/16 ″ D.115 mm

Č. pol.: 40582020
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40582020
EAN/GTIN 4018754170906
Číslo výrobcu 40582020
Číslo L L60010 4013

Popis

Popis:

  • S profilem drážkového pohonu
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 6,4 mm
  • Slitina: HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
  • d: 12,2 mm
  • Délka [mm): 115 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 10
  • Hmotnost: 21 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 5/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 5/16 ″
  • Šířka mm (b): 17 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka