Očkoplochý klíč SW.9/32 ″ D.110 mm

Č. pol.: 40571818
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40571818
EAN/GTIN 4018754020638
Číslo výrobcu 40571818
Číslo L L60010 141

Popis

Popis:

  • FED. Specifikace GGG-W-636 E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • a1: 4,1 mm
  • a2: 6 mm
  • Slitina: HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
  • d: 10,9 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Délka [mm): 110 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Hmotnost: 16 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/32 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/32 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/32 ″
  • Šířka mm (b): 15,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka