{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Solárne panely | nie | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | oblé | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Spínač pohotovostného režimu | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Prevádzková doba | 12000 hodín | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 405523 150 | |
EAN/GTIN | 4067263132790 |