Ruční vozík - 2nápravový

Č. pol.: 4051V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4051V
EAN/GTIN 4017976840512
Číslo výrobcu 4051V
Číslo L L90080 1387

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařeno z ocelových profilů a trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. S nakládací plošinou, 2 čelními stěnami vysokými 300 mm (ocelový trubkový rám s vodovzdornou překližkou) a 2 zasouvacími podélnými stěnami z vodovzdorné překližky vysokými 220 mm. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, splňuje evropskou normu EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka pracovní plochy (mm): 550
Výška plošiny (mm): 303
Celková délka (mm): 1272
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.