Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Identifikační kapsa
Límec s fleecovou podšívkou
Zadní díl
Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru, Vnitřní kapsy - jedna se zapínáním na zip a jedna na suchý zip
Kapsy na pera
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Přední kapsy se zapínáním na zip
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Lemování reflexní páskou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Praktická Hi-Vis bunda s předsazenými rameny, nastavitelnou šířkou v pase a skládaným zadním dílem, z vodoodpudivého materiálu
- Barevná kombinace 3399 žlutá/černá certifikovaná podle normy EN ISO 20471 třída 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C