Popis:
U modelu K 470 Plus sleduje společnost ZARGES inovativní koncepci balení: dvoudílný přepravní systém skládající se z horní a spodní části. To znamená, že lze vzájemně kombinovat prvky různých výšek a vytvářet tak mnoho možných variant.
Odnímatelná horní část a víko s obvodovým těsněním.
Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
Standardně jsou k dispozici 2 základní rozměry (550 x 350 mm a 750 x 550 mm), speciální rozměry jsou možné, informujte se.
Lze stohovat s řadou K 470.
V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
Univerzální stohovatelný box z hliníku.
Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Vůle je o cca 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.
Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
ZARGES Comfort lock pro ergonomickou manipulaci a extrémně dlouhou životnost.
Charakteristika:
Hmotnost 8,6 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 157 l
Vnější šířka 600 mm
Vnější výška 410 mm
Vnější délka 800 mm