Štípací kleště Micro-Tech axiální

Č. pol.: 405.10RMT
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
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 405.10RMT
EAN/GTIN 3148511751657
Číslo výrobcu 405.10RMT
Číslo L L60130 7349

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kleště pro přesné stříhání mnoha materiálů, od měděného drátu až po klavírní drát max. 0,5 mm
  • Model se záchytným zařízením proti odstřižení zabraňuje vyhození drátu.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Střih: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,2
  • Fe 30 HRc průměr [mm]: 0,7
  • Piano drát průměr [mm]: 0,5
  • Zadržovací zařízení: -

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka