EFAmix S - žebřík ze sklolaminátu 3 stupně

Č. pol.: 40431
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40431
EAN/GTIN 4003866404315
Číslo výrobcu 40431
Číslo L L90010 477

Popis

Popis:

Speciální žebřík pro všechny práce v elektrickém prostředí.
80 mm hluboké schůdky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Pro práci na elektrických instalacích díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Bezpečnostní plošina (250 x 250 mm).
Bezpečné uložení příslušenství a nářadí v plastovém zásobníku.
Ve složeném stavu je hluboký pouze 88 mm.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle normy DIN EN 61 478.
Schůdky z extrudovaného hliníkového profilu.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,7 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6 kg
Podlahová plocha 0,75 m × 0,52 m
Výška stoupacího/podpěrného dílu vázací tyče 50 mm / 50 mm
Délka žebříku 1,4 m
Materiál hliník / plast
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 0,68 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 230 mm
Počet schodů včetně plošiny 3
Hloubka kroku 80 mm
spodní, vnější šířka 0,52 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka