Compactstep L - Teleskopický žebřík 11 pruž.

Č. pol.: 40410
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 40410
EAN/GTIN 4003866404100
Číslo výrobcu 40410
Číslo L L90110 404

Popis

Popis:

Žebřík se po zasunutí vejde do každého kufru auta.
Různé nastavitelné výšky - několik žebříků v jednom, a tedy vždy správná výška.
Široké příčky zajišťují pohodlí při výstupu a sestupu.
eloxované sloupky odolné proti opotřebení.

Charakteristika:

Pracovní výška 4 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 13 kg
Délka zasunutého žebříku 0,82 m
Materiál Hliník
Svislá rozteč příček/stupňů 300 mm
Počet příček 11
Hloubka stupňů 40 mm
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Splňuje normu EN 131-6.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka