Vidlička na fondue s klasickou rukojetí

Č. pol.: 4040.Green
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4040.Green
EAN/GTIN 7610733254323
Číslo výrobcu PB 4040.Green
Číslo L L60060 3146

Popis

Popis:

  • Vidličky na fondue
  • na sýrové fondue, výrazný originální šroubovací design
  • s hladkými vidličkami, pro snadné a pohodlné odebírání kousků pečiva
  • s rukojeťmi Classic v šesti různých barvách, jasné rozpoznání vlastní vidličky
  • prvotřídní příslušenství na fondue, z nerezové oceli a odolnými rukojeťmi
.

Charakteristika:

  • Farve: zelená
  • Hele længden: 250 mm
  • Klingelængde: 160 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka