Popis:
Lehký a pohodlný podstavec s profilovanými schůdky a plošinou pro venkovní použití pro rychlé a flexibilní použití.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velikost plošiny přibližně 600 x 300 mm.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Pevné spojení na obou stranách.
Extra široké schůdky a pohodlný nášlapný povrch.
Lze po nich chodit z obou stran.
Maximální stabilita a torzní tuhost díky plošině s integrovaným závěsem.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,99 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,2 kg
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,99 m
Délka plošiny 300 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet kroků 2 × 4
Počet kroků 4
Hloubka kroku 85 mm
spodní, vnější šířka 0,8 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 14 183.