Popis:
Pro ty, kteří chtějí dosáhnout vysoko: flexibilní přístup s až 20 příčkami pro pracovní výšky až 6,70 m.
Robustní příčky z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovým žebrovaným povrchem.
Robustní, pevně přišroubované ocelové závěsy.
Zajištění proti roztažení pomocí dvou vysoce pevných perlonových popruhů, které jsou k příčce připevněny způsobem odolným proti zkroucení.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčce.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 4,05 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 11,1 kg
Podlahová plocha 1,65 m × 0,65 m
Délka žebříku 2,9 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 10
Počet klíčků 2 × 10
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška žebříku 2,83 m
spodní, vnější šířka 0,65 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.