Popis:
Pro ty, kteří chtějí dosáhnout vysoko: flexibilní přístup s až 20 příčkami pro pracovní výšky až 6,70 m.
Robustní příčky z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovým žebrovaným povrchem.
Robustní, pevně přišroubované ocelové závěsy.
Zajištění proti roztažení pomocí dvou vysoce pevných perlonových popruhů, které jsou k příčce připevněny způsobem odolným proti zkroucení.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčce.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,25 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7,3 kg
Plocha podlahy 1,41 m × 0,57 m
Délka žebříku 2,06 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 7
Počet klíčků 7
Hloubka kroku 30 mm
Výška vertikálního žebříku 1,99 m
spodní, vnější šířka 0,57 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.