Everest 2E - Výsuvný žebřík 2 x 14 příček

Č. pol.: 40249
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 2×14
Materiál Hliník
Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40249
EAN/GTIN 4003866402496
Číslo výrobcu 40249
Číslo L L90010 29
Výrobca Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Pohodlné řešení pro práci ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Plastové protiskluzové zařízení a zařízení proti zvedání.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 7,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 19,5 kg
Délka zasunutého žebříku 4,07 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet příček 14
Počet klíčků 2 × 14
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka