Popis:
Skládací a prostorově nenáročný na přepravu a skladování, optimální pro venkovní použití díky profilovaným schůdkům.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velikost plošiny přibližně 600 x 300 mm.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Pevné spojení na obou stranách.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Extra široké schůdky a pohodlný nášlapný povrch.
Lze po nich chodit z jedné strany.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.
Bezpečnostní tyč pro pohodlnou a bezpečnou práci.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,86 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,3 kg
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,86 m
Délka plošiny 300 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet schodů včetně plošiny 4
Hloubka kroku 85 mm
spodní, vnější šířka 0,69 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 14 183.