Bunda s vysokou viditelností XS

Č. pol.: 402318043399XS
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 402318043399XS
    EAN/GTIN 7330509347034
    Číslo výrobcu 402318043399XS

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    85 % polyester, 15 % bavlna, satén, 300 g/m²

    Detaily
    Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
    Volant na zádech
    Výstřih na zádech

    Zakončení
    Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, prodloužený zadní díl
    Nastavitelné zakončení rukávů s druky

    Kapsy
    Náprsní kapsy s klopou a zapínáním na knoflík
    Přední kapsy s klopou a boční kapsy
    Vnitřní kapsa na telefon

    Podšívka
    Nepodšitá

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný kovový zip

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Pohodlná bunda Hi-Vis ve čtyřech různých barevných kombinacích
    • Ergonomický střih, který vám poskytne velmi dobrou volnost pohybu
    • Mnoho chytrých kapes, včetně náprsních kapes, bočních kapes a kapsy na telefon
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-S třídy 2 M-XXXL

    Norma:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka