1/2″ Nástrčný klíč XZN M-14

Č. pol.: 4020-120 M14
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4020-120 M14
EAN/GTIN 4991644085545
Číslo výrobcu 4020-120 M14
Číslo L L60050 5877

Popis

Popis:

Délka: 120 mm
Rozměr D2: 24 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
M-14
XZN
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka