1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 14 mm

Č. pol.: 4012M-75 14mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4012M-75 14mm
    EAN/GTIN 4991644087860
    Číslo výrobcu 4012M-75 14mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 75 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    Délka: 15,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 14 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka