1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 20 mm

Č. pol.: 4012M-43 20mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012M-43 20mm
EAN/GTIN 4991644086696
Číslo výrobcu 4012M-43 20mm

Popis

Popis:

Délka: 43 mm
Rozměr D2: 11,5 mm
D1: 26 mm
Délka: 11,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 20 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka