1/2″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 11 mm

Č. pol.: 4012M-43 11mm
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012M-43 11mm
EAN/GTIN 4991644086856
Číslo výrobcu 4012M-43 11mm
Číslo L L60050 1360

Popis

Popis:

Délka: 43 mm
Rozměr D2: 11,5 mm
D1: 25 mm
Délka: 11,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka